ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) - SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) - SMC

取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。

内容量1個
全107種類を絞り込む
揺動角度(°)
ポートねじの種類
107種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
寸法(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19346066CRA1FS100-100Z(100) 100100(-) Rc 3/8
59,570
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29864984CRA1FS50-90Z(90)9050(-)Rc1/8
31,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29864993CRA1FS50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865002CRA1FS50-100Z(100)10050(-)Rc1/8
31,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865018CRA1FS50-100CZ(100)10050(-)Rc1/8
35,860
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865027CRA1FS50-180Z(180)18050(-)Rc1/8
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865036CRA1FS50-180CZ(180)18050(-)Rc1/8
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865045CRA1FS50-190Z(190)19050(-)Rc1/8
34,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865054CRA1FS50-190CZ(190)19050(-)Rc1/8
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865063CRA1FS50TF-180CZ(180)18050(TF)G1/8
38,720
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865072CRA1FS63-90Z(90)9063(-)Rc1/8
37,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865088CRA1FS63-90CZ(90)9063(-)Rc1/8
41,800
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865097CRA1FS63-100Z(100)10063(-)Rc1/8
37,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865106CRA1FS63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8
41,800
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865115CRA1FS63-180Z(180)18063(-)Rc1/8
40,150
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865124CRA1FS63-180CZ(180)18063(-)Rc1/8
44,330
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865133CRA1FS63-190Z(190)19063(-)Rc1/8
40,150
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865142CRA1FS63-190CZ(190)19063(-)Rc1/8
44,330
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865158CRA1FS63TF-90Z(90)9063(TF)G1/8
37,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865167CRA1FS63TF-100Z(100)10063(TF)G1/8
37,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865176CRA1FS63TF-190CZ(190)19063(TF)G1/8
44,330
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865185CRA1FS80-90Z(90)9080(-)Rc1/4
41,690
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865194CRA1FS80-90CZ(90)9080(-)Rc1/4
46,750
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865203CRA1FS80-100CZ(100)10080(-)Rc1/4
46,750
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865212CRA1FS80-180Z(180)18080(-)Rc1/4
44,550
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865228CRA1FS80-180CZ(180)18080(-)Rc1/4
49,610
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865237CRA1FS80-190Z(190)19080(-)Rc1/4
44,550
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865246CRA1FS80-190CZ(190)19080(-)Rc1/4
49,610
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865255CRA1FS80TF-190Z(190)19080(TF)G1/4
44,550
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865264CRA1FS80TN-190Z(190)19080(TN)NPT1/4
44,550
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865273CRA1FS100-90Z(90)90100(-)Rc3/8
59,570
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865282CRA1FS100-90CZ(90)90100(-)Rc3/8
67,050
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865298CRA1FS100-100CZ(100)100100(-)Rc3/8
67,050
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865307CRA1FS100-180Z(180)180100(-)Rc3/8
63,310
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865316CRA1FS100-180CZ(180)180100(-)Rc3/8
70,790
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865325CRA1FS100-190Z(190)190100(-)Rc3/8
63,310
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865334CRA1FS100-190CZ(190)190100(-)Rc3/8
70,790
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865343CRA1FS100TF-180CZ(180)180100(TF)G3/8
70,790
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865352CRA1FS100TF-190CZ(190)190100(TF)G3/8
70,790
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865368CRA1FS100TN-190Z(190)190100(TN)NPT3/8
63,310
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865377CRA1FW50-90Z(90)9050(-)Rc1/8
32,890
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865386CRA1FW50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8
37,070
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865395CRA1FW50-100Z(100)10050(-)Rc1/8
32,890
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865404CRA1FW50-100CZ(100)10050(-)Rc1/8
37,070
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865413CRA1FW50-180Z(180)18050(-)Rc1/8
35,530
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865422CRA1FW50-180CZ(180)18050(-)Rc1/8
39,710
36,980
40,678(税込)
当日出荷
29865438CRA1FW50-190CZ(190)19050(-)Rc1/8
39,710
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865447CRA1FW63-90Z(90)9063(-)Rc1/8
38,940
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865456CRA1FW63-90CZ(90)9063(-)Rc1/8
43,120
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29865465CRA1FW63-100Z(100)10063(-)Rc1/8
38,940
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする