曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) - SMC

取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。

内容量1個
全95種類を絞り込む
揺動角度(°)
寸法(mm)
ポートねじの種類
軸形式
95種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
寸法(mm)
ポートねじの種類
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29866043CRA1LJ30-180Z(180)18030(-)M5(J)両軸(丸軸、四面取り)
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866052CRA1LK50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8(K)両丸軸
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866068CRA1LK63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8(K)両丸軸
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866077CRA1LS30-90Z(90)9030(-)M5(S)片軸
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866086CRA1LS30-180Z(180)18030(-)M5(S)片軸
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866095CRA1LS50-90Z(90)9050(-)Rc1/8(S)片軸
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866104CRA1LS50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8(S)片軸
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866113CRA1LS50-100Z(100)10050(-)Rc1/8(S)片軸
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866122CRA1LS50-180Z(180)18050(-)Rc1/8(S)片軸
30,090
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29866138CRA1LS50-180CZ(180)18050(-)Rc1/8(S)片軸
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866147CRA1LS50-190Z(190)19050(-)Rc1/8(S)片軸
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866156CRA1LS50-190CZ(190)19050(-)Rc1/8(S)片軸
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866165CRA1LS50TF-180CZ(180)18050(TF)G1/8(S)片軸
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866174CRA1LS63-90Z(90)9063(-)Rc1/8(S)片軸
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866183CRA1LS63-90CZ(90)9063(-)Rc1/8(S)片軸
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866192CRA1LS63-100Z(100)10063(-)Rc1/8(S)片軸
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866208CRA1LS63-100CZ(100)10063(-)Rc1/8(S)片軸
37,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866217CRA1LS63-180Z(180)18063(-)Rc1/8(S)片軸
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866226CRA1LS63-180CZ(180)18063(-)Rc1/8(S)片軸
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866235CRA1LS63-190Z(190)19063(-)Rc1/8(S)片軸
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866244CRA1LS63-190CZ(190)19063(-)Rc1/8(S)片軸
40,430
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866253CRA1LS80-90Z(90)9080(-)Rc1/4(S)片軸
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866262CRA1LS80-90CZ(90)9080(-)Rc1/4(S)片軸
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866278CRA1LS80-100Z(100)10080(-)Rc1/4(S)片軸
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866287CRA1LS80-100CZ(100)10080(-)Rc1/4(S)片軸
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866296CRA1LS80-180CZ(180)18080(-)Rc1/4(S)片軸
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866305CRA1LS80-190Z(190)19080(-)Rc1/4(S)片軸
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866314CRA1LS100-90Z(90)90100(-)Rc3/8(S)片軸
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866323CRA1LS100-90CZ(90)90100(-)Rc3/8(S)片軸
58,080
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866332CRA1LS100-100Z(100)100100(-)Rc3/8(S)片軸
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866348CRA1LS100-180Z(180)180100(-)Rc3/8(S)片軸
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866357CRA1LS100-180CZ(180)180100(-)Rc3/8(S)片軸
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866366CRA1LS100-190Z(190)190100(-)Rc3/8(S)片軸
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866375CRA1LS100-190CZ(190)190100(-)Rc3/8(S)片軸
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866384CRA1LT30-90Z(90)9030(-)M5(T)片丸軸
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866393CRA1LT30-180Z(180)18030(-)M5(T)片丸軸
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866402CRA1LT50-90Z(90)9050(-)Rc1/8(T)片丸軸
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866418CRA1LT50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8(T)片丸軸
37,950
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866427CRA1LT80-190CZ(190)19080(-)Rc1/4(T)片丸軸
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866436CRA1LT100-180CZ(180)180100(-)Rc3/8(T)片丸軸
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866445CRA1LT100-190CZ(190)190100(-)Rc3/8(T)片丸軸
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866454CRA1LW30-90Z(90)9030(-)M5(W)両軸
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866463CRA1LW30-180Z(180)18030(-)M5(W)両軸
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29866472CRA1LW50-90Z(90)9050(-)Rc1/8(W)両軸
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866488CRA1LW50-90CZ(90)9050(-)Rc1/8(W)両軸
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866497CRA1LW50-180Z(180)18050(-)Rc1/8(W)両軸
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866506CRA1LW50-180CZ(180)18050(-)Rc1/8(W)両軸
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866515CRA1LW50-190Z(190)19050(-)Rc1/8(W)両軸
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29866524CRA1LW63-90Z(90)9063(-)Rc1/8(W)両軸
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29866533CRA1LW63-90CZ(90)9063(-)Rc1/8(W)両軸
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする