コンパクトデジタルカメラ IXY650

コンパクトデジタルカメラ IXY650 - Canon
(5件のレビュー)

高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。

有効画素数約2020万液晶モニター2.3型ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO80ー3200ズーム(光学)12倍仕様構成枚数:7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚・両面非球面レンズ1枚・片面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約24倍、静止画圧縮率:スーパーファイン/ファイン付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11LH)、バッテリーチャージャー(CB-2LF)質量(kg)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.6×22.8×58対応Wi-Fi/NFC記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードインターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプズーム(光学/デジタル)12倍/約4.0倍総画素数約2110撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T)動作温湿度範囲0~40度、10~90%焦点距離(mm)(W)4.5-(T)54、(W)25-(T)300映像素子1/2.3型好感度CMOS(裏面照射型)充電時間(分)約140分ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアルフォーカスTTLオートフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±2段(1/3段ステップ)連続撮影(コマ/秒)(通常)約2.5、(ハイスピード連写)約7.2起動時間(秒)約1.3開放F値(W)3.6-(T)7対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/100~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示、位置情報表示手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端)撮影モードオート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影言語表示日本語・英語内蔵ストロボ調光範囲:50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T)シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4・AVC/H.264、(音声)MPEG-4・AAC-LC(モノラル)記録画素数【静止画】(16:9時)5184×2912・3648×2048・1920×1080・640×360、(3:2時)5184×3456・3648×2432・2048×1368・640×424、(4:3時)5184×3888・3648×2736・2048×1536・2592×1944・640×480(1:1時)3888×3888・2736×2736・1536×1536・480×480、【動画】1920×1080・1280×720・640×480内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29868432IXY650(BK)ブラック65-2331-51
オープン
取扱い終了
代替品有
29868448IXY650(SL)シルバー65-2331-50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29868432IXY650(BK)62390898IXY650M BKIXY650(BK) デジタルカメラ IXY650 m Canon 62390898デジタルカメラ IXY650 mCanon1台
50,980
税込56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29868448IXY650(SL)62390907IXY650M SLIXY650(SL) デジタルカメラ IXY650 m Canon 62390907デジタルカメラ IXY650 mCanon1台
50,980
税込56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 現場撮影及び記録用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

コンパクトで使い易いですが、色々な機能が有り覚えるまでには時間が掛かりそうです。

対象商品 : 29868448
2019-08-22
用途: 活動記録
特定非営利活動法人加茂女

コンパクトでなかなか気に入っています。まだ使いこなせていない部分もあるのですが、期待に応えてくれる商品だと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 29868448
2024-01-09
用途: 開発や出荷製品の記録
ネクステック

軽くて操作性は良いが、バッテリーカバーが弱くて直ぐに壊れそう。

1が参考にしています
対象商品 : 29868432
2020-12-21
用途: 現場撮影、部品撮影
株式会社タツノサービス業

ISO感度が良いからか、強制フラッシュ機能が無い。薄暗い時にオートではフラッシュが光らないので強制的に光らせたいが、機能が無い。

1が参考にしています
対象商品 : 29868432
2018-12-25
用途: 工事記録写真
西日本プラント工業株式会社七ツ島保修所電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすい商品でしたし、対応も迅速で丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする