曜日別特売

イオン加湿器

イオン加湿器 - カシムラ
(2件のレビュー)
付属品DC電源変換プラグ、USB電源ケーブル(約1m)、交換用給水芯2本容量(mL)230(貯水)質量(g)150消費電力(W)【DC5V】(LOW)1.3、(HIGH)2.4、【DC12V】(LOW)1.7、(HIGH)3.3連続加湿時間(時間)(LOW)20、(HIGH)10マイナスイオン発生方式コロナ放電加湿能力(L/H)(LOW)0.01、(HIGH)0.02イオン発生量約35万個/cm3(発生口から20cmの距離にて測定・平均値)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×133×72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29869997AI-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29869997
2017-03-27
用途: 自分の車用

自動車用の加湿器は、初めて購入したのですが、気持ち的に、良い気がする・・・。

対象商品 : 29869997
2017-03-17
用途: トラック室内環境改善
Hiro コーポレーション

LowとHi選択できるので水煙の量が増えると思ったけど違いました・・・
なので水の補給がロングライフです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする