曜日別特売
モノタロウ

ダクトテープ

ダクトテープ - モノタロウ
(30件のレビュー)

空調ダクトの補修や保護など、金属・プラスチック・木材・ガラスなどに協力接着できます。

用途空調ダクトの補修や保護、キッチンシンクの補修など幅(mm)48長さ(m)50厚さ(mm)0.23耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)27内容量1個
注意
※家具・壁・ガラス・車体等には貼らないで下さい。変色や糊残りとなる場合があります。※電気コード類には使用しないで下さい。※人体に貼り付けないで下さい。※ホコリや水分・油分をよく拭き取り、しっかり貼り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131616-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131616
2021-09-26
用途: 換気扇等の交換時の接続用
不動産業

換気扇とダクトの接続用に使用していますが便利に使用させていただいてます

対象商品 : 31131616
2021-06-16
用途: 台所修繕
有限会社平井電設

困った時のガムテープならぬダクトテープ!普通のガムテより強度も粘着力も上なので色々な修繕に使用可能です。モノタロウブランドでコスパ最高で助かってます!!

対象商品 : 31131616
2021-01-27
用途: 段ボール貼り付け

ガムテープより柔軟性と接着力があるのでついついこちらを使ってしまいます。特に段ボールの再利用時は安心して使えます。ただし本来の使用目的のダクトに使うと直射日光の屋外では半年ぐらいで風化します。

2が参考にしています
対象商品 : 31131616
2021-04-12
用途: ちょい作業
巴志工業建設業・工事業

ちょい作業でダクトテープを使用してます。
50mなので結構大きい当分使えそう

対象商品 : 31131616
2020-10-12
用途: ガムテープよりも強度が非梅雨なところに使用

ダクトテープは粘着力も繊維もガムテープよりも強度があるため、強度が必要な用途に使い分けて使用していますが、この製品はm単価が安いため有難い。

対象商品 : 31131616
2020-09-21
用途: 屋外雨漏り突貫修理等
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団サービス業

屋内での接着はまあまあです。剥がす時も割とキレイに剥がれるので仮止めから固定するまでにやり直せます。
屋外の特に雨と直射日光が当たるとモロモロになりほとんど耐候性がありません。1ヶ月もたないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31131616
2020-10-30
用途: プラ製品の修理
卸売・小売業

バイクのプラに使用。見た目にこだわりはないので、十分。

対象商品 : 31131616
2020-03-21
用途: ダンボールの封など

クラフトテープはすぐ剥がれ、布テープは経年でパリパリになるので、ダクトテープを利用
使用目的からすると粘着力は適度で、価格も安いので十分満足しています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする