曜日別特売

鬼風ヘビースモーカー

鬼風ヘビースモーカー - 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー - 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー - 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー - 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー - 赤松電機製作所

業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。

用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)内容量1台
注意
※感電防止の為必ずアースを接続して下さい。
※本機は水溶性・油性ミストの吸引を目的としてご使用下さい。
※次の物は絶対に吸わせないで下さい。火粉、高温度のもの、ワニス、塗料、接着液、軽油、マグネシュームなど爆発性物質、有毒ガス、腐食性ガス等
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29874434HVS-404/4.8
183,500
179,000
196,900(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
29874443HVS-1009/11
312,000
299,000
328,900(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
29874452HVS-15014.2/17
440,000
429,000
471,900(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
29874468HVS-22022/26
532,500
519,000
570,900(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
29874477HVS-30023.5/28
643,500
629,000
691,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HVSメンテナンス方法
この動画は、2が参考にしています。
【油煙も捕れるミストコレクター】オニカゼヘビースモーカー(HVS)【赤松電機製作所】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする