エコノミー名刺 ホワイト

エコノミー名刺 ホワイト - ヒサゴエコノミー名刺 ホワイト - ヒサゴ

エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイに印刷できます。
標準サイズ(91×55mm)の名刺が作成できます。
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施したコーナースッキリタイプ。
仕事で、プライベートで、必要なだけ、お手軽に名刺作成。

紙厚(mm)0.18面付10面印刷両面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)157アズワン品番64-8846-86シートサイズA4適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ内容量1冊(100枚)
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認ください。レーザプリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29875448EBX05
3,740
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする