BOSCH(ボッシュ)
カメラケーブル 8.5mm(全長1.2m) GIC120,120C型用
トラスコ品番
777-1436
適合本体
GIC120/GIC120C
ケーブル長(m)
1.2
本体質量(g)
266
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×85×85
ヘッド径(Φmm)
8.5
アズワン品番
65-1940-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29900517
1600A009B9
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください