高圧洗浄機用高圧ホース6m

高圧洗浄機用高圧ホース6m - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

標準付属の6m高圧ホース

用途遠くまで届く6m高圧ホース仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズルトラスコ品番819-0892材質ポリアミド樹脂質量(g)444本体質量(g)444寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×20×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29900657F016800360
4,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29900657
2024-07-20
用途: 洗車

仕事で大型車両の洗車で使用してます。やはり、ホースは劣化するため定期的に交換が必要で、購入してます?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする