曜日別特売

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)

最新のマイクロエッジ刃先研磨で抜群の切れ味が持続。鋭利な刃と耐久性の高い刃を交互に配置、2x2コンビ刃の採用。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード

用途金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、鋼管、チャンネルの切断材質バイメタル厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数8+10本体質量(g)42切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)4~12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×225×1.1有効刃長(mm)205切断能力(mm)ステンレス(管)10~170内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903028S1136CHF
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする