BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BOSCH(ボッシュ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
29903028
品番
S1136CHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
最新のマイクロエッジ刃先研磨で抜群の切れ味が持続。鋭利な刃と耐久性の高い刃を交互に配置、2x2コンビ刃の採用。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード
用途
金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、鋼管、チャンネルの切断
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
225
山数
8+10
本体質量(g)
42
切断能力(mm)
(軟鋼・非鉄金属)4〜12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×225×1.1
有効刃長(mm)
205
切断能力(mm)ステンレス
(管)10〜170