セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - BOSCH(ボッシュ)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。

用途木材用。木材荒びき、薪の切断材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)240山数3本体質量(g)36切断能力(mm)(木材荒びき)15~190、(薪)15~190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×240×1.5有効刃長(mm)220内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903107S1542K
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする