曜日別特売

ドレメル TRIO/SAW-MAX平行ガイド

ドレメル TRIO/SAW-MAX平行ガイド - DREMEL(ドレメル)
(1件のレビュー)

平行ガイド機能。

仕様平行ガイド本体質量(g)280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903405TRSM800
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29903405
2016-09-30
用途: ボートの艤装
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

強度が余り無いので、簡易的に使用するには問題ないです。
価格も安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする