木製ワードローブ

木製ワードローブ - アイリスオーヤマ木製ワードローブ - アイリスオーヤマ木製ワードローブ - アイリスオーヤマ木製ワードローブ - アイリスオーヤマ木製ワードローブ - アイリスオーヤマ

大人から子供まで使いやすいシンプルデザインの木製簡易家具です。
高さが120cmで少し小さめのワードローブですので、
子供でもハンガーパイプに衣類がかけやすくなっています。
また、大人が天板にバックなどを置いても取りやすい位置ですので、
効率よく活用いただけます。
下段の棚は取り付け位置を3ヶ所から選べます。
横面には4ヶ所のフックが付いており、引っ掛ける収納として有効活用できます。

材質プリント化粧紙パーティクルボード耐荷重(kg)全体:36、天板:8、棚板:8、底板:8、ハンガーパイプ:10、フック1個あたり:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×1200内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29876008KWR-1260ナチュラル
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29876017KWR-1260ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする