曜日別特売

乾電池式LEDセンサーライトウォールタイプ

乾電池式LEDセンサーライトウォールタイプ - アイリスオーヤマ
(34件のレビュー)

人の動きを感知して自動的に点灯する人感センサー付の乾電池式LED屋内センサーライトウォールタイプです。
センサー部分が180°可動できるので、設置場所によって感知範囲や照射範囲を変えることができます。
人が近づくとパッと明るく光るので、階段・廊下・寝室・納戸・クローゼット・など夜間のちょっと明かりがほしい場所に最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので簡単に設置できます。

電球の種類LED設置場所屋内材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約65(取付プレート含む)タイプ電池式全光束(Lm)約55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×25×30センサー感知センサー:赤外線受動式センサー、明暗センサー:フォトセンサー使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)点灯方式切/入/自動光源色昼光色電池寿命連続点灯:約12時間、15秒点灯5回/日:約1年 ※乾電池の性能、使用条件により変化します。点灯保持時間入:常時点灯、自動:約15秒(感知中は継続点灯)点灯開始照度(Lux)周囲5以下感知方式人感+明暗センサー感知範囲約2m、水平/垂直約100°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29876157BSL60WN-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876157
2022-01-26
用途: 階段の照明

買って3か月でセンサー点灯しなくなりました。常時点灯は大丈夫ですが電池式なのでこれでは使えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 29876157
2021-10-17
用途: ガレージの入り口
中島 農・林・水産業

感度も明るさもほどほどで 使いやすくできています。
どこにでも磁石で付けれるが、ひっかけるフックがあればいいと思います。
また 追加で購入を考えています。

対象商品 : 29876157
2021-10-22
用途: ガレージ常備灯
株式会社進和製作所製造業

1年未満で接触不良なのか点灯不安定になり使えなくなりました!

対象商品 : 29876157
2021-05-14
用途: 廊下の照明、非常時のライトとして
その他業種

古民家の暗い廊下の足元に設置しました。マグネットで着脱が簡単なので、センサー式固定照明として、また外してその辺りを照らすこともできるのでとても重宝します。マグネット式なので照明の角度をある程度自由に変えられるのが予想外に使いやすかったです。価格と使い勝手のバランスのとれていい商品だと思います。

対象商品 : 29876157
2020-12-25
用途: 玄関のシェルフにつけてます。
農・林・水産業

磁石も使えて自在にどこにでも設置できる蛍光灯みたいです。他の似たようなのより明るいですし、いざという時も持ちやすい。しかも価格は半分。これは買ってよかった。
あとは、電池の持ちが気になるところです。

1が参考にしています
対象商品 : 29876157
2021-01-28
用途: 階段の補助照明として使用
サービス業

階段の照明が少し光量不足なのとセンサーの反応が悪かったので、
補助としてコーナーに縦位置で設置してみました。
電池で電源いらず、センサーもよく反応してくれます。

対象商品 : 29876157
2020-12-25
用途: ガレージの明かり
有限会社ワールドツール

思ったより明るいです!スイッチの大きさが小さいと思う

2020-09-15
用途: 小屋の照明。
建設業・工事業

じゅうぶん明るいです。
センサーで勝手に点いてくれますし、電池式なので電源が無い、ソーラーで蓄電できない場所にも便利。
届いてから気づいたんですが、台座と本体がマグネットで付く様になってるので、簡単に手で着脱でき、懐中電灯がわりになり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする