LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調光

LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調光 - アイリスオーヤマ
(12件のレビュー)

明るさはそのままに省エネを実現
すっきり薄型デザイン
軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単
使いやすいシンプルなリモコン
連続調光機能付き
おやすみタイマー
明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き

定格消費電力(W)52付属品調光リモコン適合~12畳トラスコ品番827-9728材質鋼板、ポリカ昼光色相当質量(g)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×95定格電圧(V)AC100適合範囲~12畳定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)5200使用場所屋内光色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類リモコン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29876184CL12D-5.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876184
2020-05-14
用途: 事務所の照明
医療・福祉・介護関連業

軽量で明るく快適です。
可能であれば、リモコンの送信周波数を2CH欲しい。

対象商品 : 29876184
2020-03-27
用途: 1KRooM
不動産業

何と言っても取付が楽です。回してポン。リモコン、明るさ調整、タイマー機能があります。6畳用より12畳用で明るさ調整の方が・・・お得かな。

対象商品 : 29876184
2019-04-04
用途: 部屋の調光
製造業

大変軽量で小さいわりに明るくて調光もしっかりできて喜んでいます。

対象商品 : 29876184
2019-07-15
用途: 店内改装
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも、とても明るく、使いかってもいいです。

対象商品 : 29876184
2018-09-09
用途: 寝室のシーリングを交換
医療・福祉・介護関連業

届いた時にあまりの小ささに驚きましたが、びっくりするほど明るいです。(約10畳の部屋に設置)コスパは最高の製品です。リモコンがもう少し大きくてもいいかもしれません。

対象商品 : 29876184
2018-08-08
用途: 照明交換
建設業・工事業

大変明るくいい買物をしたと思います。
あとはどのくらい保つかです

対象商品 : 29876184
2018-02-08
用途: お店の照明に使用しました。
有限会社山太

前は蛍光灯20WX5本を使用していましたが、LEDに交換、同じような色合で交換したこと自体気が付かないくらいです。節電にもなり、調光装置で明るさも自由に変えられ至れり尽くせりです。

対象商品 : 29876184
2018-01-04
用途: 室内照明

LEDなので小さい部屋に12畳用を使用しましたが、思った以上に明るくたいへん満足しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする