Axel
カップ型ラビン(30Φ)
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途
マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
寸法(mm)
30×11×6.3(M7×0.75)
砥粒
WA
回転数(min
-1
[r.p.m])
(MAX)23000
適合材
ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29877706
KB120
120
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29877715
KB220
220
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29877724
KB80
80
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください