Axel
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途
プラスチック金型用に最適
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
プラスチック金型
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29878257
OR1.5-6-120
#120
1.5×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878266
OR1.5-6-320
#320
1.5×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878336
OR3-13-600
#600
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29878354
OR3-6-120
#120
3×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
29878363
OR3-6-320
#320
3×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878372
OR3-6-600
#600
3×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
29878388
OR5-13-1000
#1000
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878397
OR5-13-120
#120
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878406
OR5-13-180
#180
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878415
OR5-13-240
#240
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878424
OR5-13-320
#320
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878433
OR5-13-400
#400
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878442
OR5-13-600
#600
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878458
OR5-13-800
#800
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878275
OR1.5-6-600
#600
1.5×6×100
オープン
取扱い終了
29878284
OR3-13-1000
#1000
3×13×150
オープン
取扱い終了
29878293
OR3-13-120
#120
3×13×150
オープン
取扱い終了
29878302
OR3-13-180
#180
3×13×150
オープン
取扱い終了
29878318
OR3-13-240
#240
3×13×150
オープン
取扱い終了
29878327
OR3-13-320
#320
3×13×150
オープン
取扱い終了
29878345
OR3-13-800
#800
3×13×150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください