Axel
金型研磨砥石 お試しセット
(1件のレビュー)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
セット内容
#120、#180、#240、#320、#400、#600
粒度
120、180、240、320、400、600
適合材
金型
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥粒
結合剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29878862
BLACK STONE お試しセット
中硬
V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29878878
EDM STONE お試しセット
中硬
V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29878887
GREEN STONE お試しセット
中硬
GC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29878896
ORANGE STONE お試しセット
中硬
V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29878905
PINK STONE お試しセット
軟硬
V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878914
WA STONE お試しセット
中硬
V
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください