Axel
ダイヤモンドヤスリ
全長(mm)
215
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9
ダイヤ層長さ(mm)
80
粒度
#120
セット内容
平・半丸・丸・四角・三角(各1本)
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29879587
STC-1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください