曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ 精密

ダイヤモンドヤスリ 精密 - Axel
(2件のレビュー)
全長(mm)140ダイヤ層長さ(mm)50径(丸)(Φ)3内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
粒度
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29879596MIF-1.56×1.6#150
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879605MIF-26×1.6#200
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879614MIF-46×1.6#400
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879623MIH-1.55.5×1.9#150半丸
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879632MIH-25.5×1.9#200半丸
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879648MIH-45.5×1.9#400半丸
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
29879657MIK-1.53.1#150四角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879666MIK-23.1#200四角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
29879675MIK-43.1#400四角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879693MIM-22.9#200
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879702MIM-42.9#400
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879718MIS-1.53.9#150三角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879727MIS-23.9#200三角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879736MIS-43.9#400三角
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879684MIM-1.52.9#150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29879614
2021-12-26
用途: 金属・ガラスの切削作業

ガラスは硬度が高い為、鉄ヤスリでは殆ど歯が立ちませんが、更に硬度で上回るダイヤならサクサク削れます。
ただしこちらのダイヤモンドヤスリは安価な商品の為か目詰まりしやすいです。
目詰まりしてくると当然キレが悪くなります。金属相手ならば切削油を垂らすと目詰まりしにくくキレが持続します。

対象商品 : 29879718
2018-03-28
用途: 溶射のバリ取り用

内容量を確認しない私が悪いのですが、10本組との記載から10本/1セットだと勘違いして購入してしまいました。紛らわしい記載は無い方が良いと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品名の10本組の記載を削除致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする