曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ 精密平テーパー

ダイヤモンドヤスリ 精密平テーパー - Axel
全長(mm)130ダイヤ層長さ(mm)30径(丸)(Φ)3形状内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29879745YS2.5-1.52.5×0.5#150
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879754YS2.5-24×0.5#200
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879763YS2.5-44×0.5#400
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879772YS4-1.54×0.5#150
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879788YS4-24×0.5#200
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879797YS4-44×0.5#400
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879806YS6-1.56×0.5#150
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879815YS6-26×0.5#200
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879824YS6-46×0.5#400
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879833YSL4-1.54×0.5#150
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879842YSL4-24×0.5#200
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879858YSL4-44×0.5#400
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879867YSL6-1.56×0.5#150
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879876YSL6-26×0.5#200
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
29879885YSL6-46×0.5#400
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879894YSL8-1.58×0.5#150
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879903YSL8-28×0.5#200
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879912YSL8-48×0.5#400
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする