Axel
ダイヤモンドヤスリ 精密平テーパー フレックス用
全長(mm)
130
ダイヤ層長さ(mm)
30
径(丸)(Φ)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29879928
AFD2.5-1.5
2.5×0.5
#150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879937
AFD2.5-2
2.5×0.5
#200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879946
AFD2.5-4
2.5×0.5
#400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879955
AFD4-1.5
4×0.5
#150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879964
AFD4-2
4×0.5
#200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879973
AFD4-4
4×0.5
#400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879998
AFD6-2
6×0.5
#200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880007
AFD6-4
6×0.5
#400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29879982
AFD6-1.5
6×0.5
#150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください