Axel
ダイヤモンドヤスリ 鉄工5本組
全長(mm)
215
ダイヤ層長さ(mm)
80
径(丸)(Φ)
3
粒度
#120
適合材
鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29880016
STF-1.2
11×3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880025
STH-1.2
11×4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880034
STK-1.2
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880043
STM-1.2
5×3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880052
STS-1.2
9
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください