Axel
ダイワラビン
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。
広範な用途に使用されています。
用途
各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。
特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。
金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。
また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。
タイプ
CM
適合材
鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×長さ×軸径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29880068
CM12-10
1箱(10本)
10×20×3
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880077
CM12-15
1袋(10本)
15×20×6
#120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
29880086
CM12-20
1袋(10本)
20×25×6
#120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880095
CM12-25
1袋(10本)
25×25×6
#120
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880104
CM12-4
1箱(10本)
4×13×3
#120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880113
CM12-6
1箱(10本)
6×17×3
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880122
CM12-8
1箱(10本)
8×20×3
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880138
CM22-10
1箱(10本)
10×20×3
#220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880147
CM22-15
1袋(10本)
15×20×6
#220
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880156
CM22-20
1袋(10本)
20×25×6
#220
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880165
CM22-25
1袋(10本)
25×25×6
#220
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880174
CM22-4
1箱(10本)
4×13×3
#220
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880183
CM22-6
1箱(10本)
6×17×3
#220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880192
CM22-8
1箱(10本)
8×20×3
#220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880208
CM8-10
1箱(10本)
10×20×3
#80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880217
CM8-15
1袋(10本)
15×20×6
#80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880226
CM8-20
1袋(10本)
20×25×6
#80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880235
CM8-25
1袋(10本)
25×25×6
#80
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880244
CM8-4
1箱(10本)
4×13×3
#80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880253
CM8-6
1箱(10本)
6×17×3
#80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29880262
CM8-8
1箱(10本)
8×20×3
#80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください