曜日別特売

LAN&USB接続対応ハードディスク

LAN&USB接続対応ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

パソコンはもちろんスマートフォンからもつながるハードディスク。
LAN DISK HDL-CEシリーズはパソコンはもちろん、スマートフォンからのアクセスにも対応したLAN接続ハードディスクです。
iPhone、iPad、Android端末からのリモートアクセスに対応。自宅のNASに保存した動画、音楽、写真、文書ファイルなど各種ファイルを外出先のスマートフォン、またはパソコンで楽しむことができます。
また、50MB/sを超える読み込み速度を実現する/高速読込モード、を搭載、快適なデータ転送を実現します。

仕様(出荷時フォーマット)NTFS付属品USBケーブル(1m)、LANケーブル(1m)、ACアダプター(電源ケーブル含む)、取扱説明書区分B使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)/ACアダプター、RoHS指令準拠/3.0TBモデルのみ適合消費電力(W)(最大)32、(平均)16電源添付ACアダプターより電源供給対応OSWindows 8.1(1、4、6、11、12)/Windows 8(32・64ビット)(2、3、4、11)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(32ビット)/Mac OS X 10.5~10.9(7、8、9、10、12)本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×138×168(突起部除く)対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintosh設定方式(クライアント設定)ユーザー管理/HDL-CEシリーズユーザー登録、最大ユーザー数/20、同時接続台数/接続制限なし・推奨接続台数:8台、(IPアドレス設定)自動取得:DHCPクライアント機能、手動設定(時刻合わせ)NTP対応対応Internet Explorer 7.0、またはSafari 3.0以上電源電圧(V)100使用湿度範囲20~80%(結露無きこと)電源周波数(Hz)50/60動作環境LANインターフェイス及びUSBポートを搭載し、TCP/IPが正常に動作する機種。保証期間1年プロトコルTCP/IPファイルサーバー機能Windowsファイルサービス内容量1台
注意
※型番末尾が/B、のモデルは価格改定などにより型名変更がされたものです。対応機種および仕様に変更はございません。
※IE(インターネットエクスプローラ)11の互換表示設定で本製品を互換対象に加え、開発者ツール(F12)からドキュメントモードを7に設定する必要があります。
※WEB設定画面はデスクトップモードで、IE(インターネットエクスプローラ)の互換モードを有効にしてご利用ください。
※パソコンからリモートアクセスする場合、デスクトップモードで、IE10の互換モードを有効にしてご利用ください。
※パソコンからリモートアクセスする場合、コンテンツのプレビューが表示されない場合があります。
※本製品の3.0TB以上の機種では、LAN接続モードのみ対応。
※ブラウザ版RemoteLink2で動画、音楽などのプレビュー再生はできません。
※USB接続モードは、非対応。
※SMB接続の共有フォルダーへのファイルの保存がサポートされないアプリケーションの場合、共有フォルダー上でのファイルの編集や保存できない場合があります。その場合にはいったんローカルにコピーし編集してください。
※ファームウェアは最新版をご利用ください。
※Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9では/ブラウザー版リモートリンク2、の連続ダウンロードは行えません。
※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
※個人宅には配送できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(W/GB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29884024HDL-CE1.0S0.0121
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29884033HDL-CE2.0S0.00602
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする