低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50最大ストローク(mm)65電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)3心・5モーター単相直巻整流子モーター移動量(mm)(前後)14・(左右)14最小吸着板厚(mm)6最大錐推力(kN[kgf])2.92[298]仕様(電磁石)角形67×192mm質量(kg)9.2付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース高さ(mm)318トラスコ品番398-5067内容量1台