HiKOKI(旧:日立工機)
かんな
深切削、切削深さ2.6mm
コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)
0~2.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.5
付属品
替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ
アズワン品番
64-7056-57
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29905042
P20SF(SC)
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください