曜日別特売

ねじ打機

ねじ打機 - HiKOKI(旧:日立工機)

DTSN(JIS規格ねじ)や41mmねじもしっかり打てる。
ビット押付力約30%(※メーカー従来機WF4H2との比較)によるカムアウト低減で作業性向上。
マフラ搭載(特許出願中)。
仕上がり優先モデル。

付属品ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さしトラスコ品番759-9897質量(kg)1.9使用ホース内径(Φmm)8.5以上使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.78[6~8]空気消費量(L/本)1.8(1.96MPa(20kgf/cm2)時)使用ねじ(木下地用)Φ3.9~4.2×25~41、(鋼製下地用)Φ3.5×25~41装填数100本内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29905225WF4AR3
92,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする