曜日別特売

ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用

ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)
適合~8畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29886246RV8005724.71.9セード/クリア166541
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
29886255RV8004924.71.7セード/クリア137512
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
29886194EV8005629.92.1セード/ステンド調絵柄269644
オープン
取扱い終了
返品不可
29886203RV8005529.92.1セード/ホワイト絵柄269644
オープン
取扱い終了
29886212RV8005324.72セード/乳白色163538
オープン
取扱い終了
29886228RV8005124.71.9セード/乳白色162537
オープン
取扱い終了
29886237RV8005924.71.9セード/乳白色162537
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする