タキズミ(TAKIZUMI)
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29886273
RV60049
1.7
セード/クリア
520
137
512
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29886264
RV60051
1.9
セード/乳白色
534
162
537
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください