ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用

ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)
(1件のレビュー)
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ内容量1個
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29886334RV10073セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)4902.5160535
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
29886343RV10071セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)4902.5160535
オープン
取扱い終了
代替品有
29886325RV10077木製枠5132.3162537
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29886343RV1007129886334RV10073RV10071 ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 29886334ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29886334
2021-07-20
用途: お客様の和室器具取替工事
有限会社伸和設備電気・ガス・熱供給・水道業

和室やその他の照明器具がLED照明になって明るいと喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする