ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 - タキズミ(TAKIZUMI)
(2件のレビュー)
取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ内容量1個
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29886377RV8006724.7~8畳セード/プラスチック2187
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
29886395RV8006524.7~8畳セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)2191
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29886404RV8007129.9~10畳セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)2.5160
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
29886413RV8006324.7~8畳セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)2.2170
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
29886352RV8007424.7~8畳木製枠2.3160
オープン
取扱い終了
29886368RV8006933.9~12畳木製枠2.1166
オープン
取扱い終了
29886386RV8007724.7~8畳セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)2.4160
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29886404
2021-07-07
用途: 蛍光管灯器具との交換
企画室マーク・ワン

今までが40+30Wの蛍光管でしたが、年一のメンテナンスやあまり明るさを感じなかったのですが、今回このLED器具に替えてみたところ、明らかに明るくなり楽しい気持ちになりました。

対象商品 : 29886404
2019-02-20
用途: 仏間のための室内灯
株式会社Accommoderその他業種

とても軽量で設置しやすくたすかりました。我が家ではじめてのLEDですので、その明るさに皆驚いています。誠にありがとうございました。
       2019.02  吉日   安藤   拝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする