消費電力(W)24.2適合~4.5畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)質量(kg)1.8色セード/クリア(シボ柄入)直径(Φmm)474高さ(mm)202取付方式ワンタッチ取付全高(mm)577コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)101.2色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2450高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合内容量1個