曜日別特売

すべり止めテープ ザラザラ

すべり止めテープ ザラザラ - カーボーイすべり止めテープ ザラザラ - カーボーイすべり止めテープ ザラザラ - カーボーイすべり止めテープ ザラザラ - カーボーイすべり止めテープ ザラザラ - カーボーイ
(6件のレビュー)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)

テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89987773ST-15蓄光752-7250アルミ
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89987782ST-16蓄光ライン752-7268PET
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63370037ST-33トラ855-0133アルミ
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89987764ST-14トラ752-7241PVC
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89987764ST-1463370037ST-33ST-14 すべり止めテープ ザラザラ カーボーイ 63370037すべり止めテープ ザラザラカーボーイ1巻
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370037
2018-06-15
用途: 工場内の注意するところ
名古屋帯鋼株式会社

前回1巻購入し、粘着力も良かったので大量購入しました。

対象商品 : 89987764
2017-04-22
用途: 階段の滑り止め、段差を目立ちやすくするため

値段は普通のトラテープより高いが、滑り止め付きなので仕方なし。満足です。

対象商品 : 89987764
2017-03-22
用途: 鉄階段のすべり止め
ダイオーミウラ株式会社

粘着力が弱い。すぐに剥がれる。切れやすい。粘着テープにクッションのようなものがあると、剥がれにくくなるのではないでしょうか。

対象商品 : 89987773
2014-06-05
用途: 階段の段鼻に貼りました。

昼間でも見やすくて、特に夕方時などは階段が見にくくて困っていたお年寄りが大変喜んでくれました。
追加でまた注文しました。ありがとうございました。

対象商品 : 89987764
2015-11-30
用途: 船舶の階段やステップ部分の滑り止め
有限会社 誠興海運

もう少し粘着力が強ければなお良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 89987764
2015-07-01
用途: 外の段差表示
株式会社マイティーグループ自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ変色、色あせして危険表示のつもりでしているが効果なし
品質改善行うべし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする