曜日別特売

御影石専用水アカ落とし

御影石専用水アカ落とし - FUJI STAR(三共理化学)御影石専用水アカ落とし - FUJI STAR(三共理化学)御影石専用水アカ落とし - FUJI STAR(三共理化学)御影石専用水アカ落とし - FUJI STAR(三共理化学)御影石専用水アカ落とし - FUJI STAR(三共理化学)
(3件のレビュー)

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。
頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。
軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。
みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。
研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。
キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。
こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。
持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。

用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚適合材御影石内容量1セット
注意
※必ず水にぬらしてから使用して下さい。(お墓もタワシも両方)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29956754やすらぎ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29956754
2022-08-17
用途: やっと専門所の水垢が取れた!
LSP×Coachingサービス業

洗面所の蛇口付近に付着した白い固形物。何をやってもとれなかったのですが、こちらの研磨剤でサクッと取れました。今までの試行錯誤は一旦何だったのでしょうか??やっぱり専用品は素晴らしいですね。心から感謝をお伝えしたいです。買ってよかった~!!

対象商品 : 29956754
2021-10-06
用途: 墓石に付いた紫色の水アカ落とし
公益社団法人那須塩原市シルバー人材センターその他業種

説明書どおりこすっただけで簡単に水アカが取れました。

対象商品 : 29956754
2020-02-28
用途: 32年前に購入した墓石の水垢掃除
有限会社フジモト電器

墓石の全面の水受け部分がとくに黒ずみとなり、たわしでこすっても取れなかった水垢がこのアイテムを使用することで大変きれいになり無事解決したことが精神的にもクリアな気分となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする