NORITAKE(ノリタケ)
さざ波
切味の良い波型設計の電着タイプのダイヤモンド砥石です。
用途
刃物の研磨など。
粒度
1000
長さ(mm)
205
幅(mm)
70
高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29956858
5NDH011450020
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください