未来工業
自在エルボ45°(RMモール用)
樹脂管は継手なしで配管できます。
タイプ
ベース付
寸法L(mm)
70
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29956946
RMFEN-13M
35.2
35.2
13M
¥
580
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29956955
RMFEN-20M
45.2
45.2
20M
¥
670
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください