曜日別特売

パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI

パーソナル快適チェッカー PC-7960GTI - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

5つの要素が測定できるマルチチェッカー
温度・湿度・熱中症暑さ指数(4月~10月)・季節性インフルエンザ指数(11月~3月)・UVインデックス(紫外線強度)
バーとキャラクターで状態を表示
温度、湿度の最高・最低値を記憶
警戒や危険域のときにアラーム音でお知らせ
各測定要素の注意レベルが下記の場合、警告音が1分間隔で鳴ります。
時計表示
LEDライト付き
ハンドストラップ付き

温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20.0~90.0付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、ハンドストラップ×1本、取扱説明書トラスコ品番820-2932質量(g)約23(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個測定精度(温度)±1.0℃/10~40℃、(その他)±1.5℃、(湿度)±5.0%rh/20~30℃、40~70%rhにおいて、(その他)±8.0%rh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.5×38.6×11.6機能暑さ指数WBGT値(演算表示)/5段階LCD表示、絶対湿度(演算表示)/3段階LCD表示、UVインデックス 0~19/5段階LCD表示、SKINタイプ選択機能、SPF値表示LED色警告(熱中症計)警戒強・危険、(季節性インフルエンザ指数計)警戒、(UVチェッカー)警戒強・危険電池寿命約9ヶ月設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル内容量1個
注意
※表示は個人差、体調によって感じ方が大きく異なる場合があります。
※表示により発生の有無を判断するものではありません。
※公的機関から発表される「注意」等と一致しない場合があります。
※UVチェッカー使用上のご注意…気象庁が発表する紫外線情報と一致しない場合がありまが、これは測定する環境や条件が異なるためです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299574451076-50
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29957445
2022-08-26
用途: 事務所で使用
株式会社西嶋建設建設業・工事業

買ったのはいいが、あまり使う意味がなかったようです。

対象商品 : 29957445
2020-06-25
用途: 対策熱中症
サービス業

ゲージが見辛い。
音の設定の切り替えを簡単にしないと商品としてどうかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする