曜日別特売

リング照明 LDR2シリーズ

リング照明 LDR2シリーズ - CCS(シーシーエス)

角度のある発光部から直射光を照射。
【スタンダードなリング照明】
フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。
ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。
これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。
【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】
基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。
これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。

用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
全31種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959098LDR2-32RD224V/1.6W32321630
オープン
82,572
90,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959107LDR2-32SW224V/1.9W32321630
オープン
107,572
118,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959116LDR2-32BL224V/1.9W32321630
オープン
107,572
118,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959125LDR2-32GR224V/1.9W32321630
オープン
107,572
118,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959134LDR2-42RD224V/2.1W42421850
オープン
83,858
92,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959143LDR2-42SW224V/2.7W42421850
オープン
111,286
122,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959152LDR2-42BL224V/2.7W42421850
オープン
111,286
122,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959168LDR2-42GR224V/2.7W42421850
オープン
111,286
122,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959177LDR2-50RD224V/3.1W50501650
オープン
86,286
94,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959186LDR2-50RD2-WD24V/3.1W50501650
オープン
86,286
94,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959195LDR2-50SW224V/3.8W50501650
オープン
113,858
125,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959204LDR2-50BL224V/3.8W50501650
オープン
113,858
125,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959213LDR2-50GR224V/3.8W50501650
オープン
113,858
125,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959222LDR2-70RD224V/6.1W707022110
オープン
71,286
78,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959238LDR2-70RD2-WD24V/6.1W707022110
オープン
71,286
78,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959247LDR2-70SW224V/7.6W707027120
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959256LDR2-70BL224V/7.6W707027120
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959265LDR2-70GR224V/7.6W707027120
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959274LDR2-90RD224V/11W909020170
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959283LDR2-90RD2-WD24V/11W909020170
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959292LDR2-90SW224V/14W909020170
オープン
217,572
239,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959308LDR2-90BL224V/14W909020170
オープン
217,572
239,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959317LDR2-90GR224V/14W909020170
オープン
217,572
239,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959326LDR2-90-30RD224V/14W909020220
オープン
202,572
222,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959335LDR2-90-30SW224V/18W909020220
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959344LDR2-90-30BL224V/17W909020220
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959353LDR2-90-30GR224V/17W909020220
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959362LDR2-120RD2-WD24V/24W12012031.5510
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959378LDR2-120SW224V/28W12012031.5500
オープン
392,572
431,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959387LDR2-120BL224V/26W12012031.5500
オープン
392,572
431,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959396LDR2-120GR224V/26W12012031.5500
オープン
392,572
431,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする