リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ

リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ - CCS(シーシーエス)

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
【凹凸のあるキズや刻印を抽出】
ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。
【急な傾斜角でローアングルから照射】
大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。

用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959405LDR2-48RD2-LA24V/2.1W484818.550
オープン
112,572
123,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959414LDR2-48SW2-LA24V/3.1W484818.550
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959423LDR2-48BL2-LA24V/3.1W484818.550
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959432LDR2-48GR2-LA24V/3.1W484818.550
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959448LDR2-74RD2-LA24V/4.6W74741990
オープン
115,000
126,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959457LDR2-74SW2-LA24V/5.7W74741990
オープン
172,572
189,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959466LDR2-74BL2-LA24V/5.7W74741990
オープン
172,572
189,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959475LDR2-74GR2-LA24V/5.7W74741990
オープン
172,572
189,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959484LDR2-100RD2-LA24V/9.1W10010022170
オープン
146,286
160,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959493LDR2-100SW2-LA24V/12W10010022170
オープン
223,858
246,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959502LDR2-100BL2-LA24V/12W10010022170
オープン
223,858
246,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959518LDR2-100GR2-LA24V/12W10010022170
オープン
223,858
246,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959527LDR2-132RD2-LA24V/13W13213222270
オープン
248,858
273,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959536LDR2-132SW2-LA24V/16W13213222270
オープン
348,858
383,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959545LDR2-132BL2-LA24V/16W13213222270
オープン
348,858
383,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959554LDR2-132GR2-LA24V/16W13213222270
オープン
348,858
383,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959563LDR2-170RD2-LA24V/18W17017022350
オープン
293,858
323,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959572LDR2-170SW2-LA24V/22W17017022350
オープン
418,858
460,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959588LDR2-170BL2-LA24V/22W17017022350
オープン
418,858
460,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959597LDR2-170GR2-LA24V/22W17017022350
オープン
418,858
460,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959606LDR2-208RD2-LA24V/22W20820822380
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959615LDR2-208SW2-LA24V/28W20820822380
オープン
518,858
570,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959624LDR2-208BL2-LA24V/28W20820822380
オープン
518,858
570,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959633LDR2-208GR2-LA24V/28W20820822380
オープン
518,858
570,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする