リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ

リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ - CCS(シーシーエス)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射
【ワークに最も近い距離から照射】
LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。
微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。
【LEDを水平方向に実装】
LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。
ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。

用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959642LDR-75RD2-LA124V2.6W75755575
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959658LDR-75SW2-LA124V/3.8W75755575
オープン
155,000
170,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959667LDR-75BL2-LA124V/3.8W75755575
オープン
155,000
170,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959676LDR-75GR2-LA124V/3.8W75755575
オープン
155,000
170,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959685LDR-96RD2-LA124V/3.1W969610096
オープン
146,286
160,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959694LDR-96SW2-LA124V/3.8W969610096
オープン
173,858
191,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959703LDR-96BL2-LA124V/3.8W969610096
オープン
173,858
191,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959712LDR-96GR2-LA124V/3.8W969610096
オープン
173,858
191,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959728LDR-146RD2-LA124V/4.6W146146170146
オープン
192,572
211,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959737LDR-146SW2-LA124V/6.0W146146160146
オープン
236,286
259,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959746LDR-146BL2-LA124V/6.1W146146160146
オープン
236,286
259,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959755LDR-146GR2-LA124V/6.1W146146160146
オープン
236,286
259,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959764LDR-176RD2-LA124V/6.1W176176210176
オープン
211,286
232,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959773LDR-176SW2-LA124V/7.6W176176205176
オープン
262,572
288,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959782LDR-176BL2-LA124V/7.6W176176205176
オープン
262,572
288,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959798LDR-176GR2-LA124V/7.6W176176205176
オープン
262,572
288,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959807LDR-206RD2-LA124V/7.1W206206250206
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959816LDR-206SW2-LA124V/9.1W206206220206
オープン
288,858
317,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959825LDR-206BL2-LA124V/9.1W206206220206
オープン
288,858
317,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29959834LDR-206GR2-LA124V/9.1W206206220206
オープン
288,858
317,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする