CCS(シーシーエス)
リング照明 LKRシリーズ
角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
用途
ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
照光種別
面発光
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29960437
LKR-70RD2
24V/2.6W
74
74
18
125
オープン
¥
127,572
¥
140,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960446
LKR-70SW2
24V/3.8W
74
74
18
130
オープン
¥
146,286
¥
160,915
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960455
LKR-70BL2
24V/3.8W
74
74
18
125
オープン
¥
146,286
¥
160,915
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960464
LKR-70GR2
24V/3.8W
74
74
18
125
オープン
¥
146,286
¥
160,915
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960473
LKR-70-8RD2
24V/2.6W
74
74
18
140
オープン
¥
161,286
¥
177,415
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960482
LKR-70-8SW2
24V/3.8W
74
74
18
140
オープン
¥
185,000
¥
203,500
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960498
LKR-70-8BL2
24V/3.8W
74
74
18
140
オープン
¥
185,000
¥
203,500
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960507
LKR-70-8GR2
24V/3.8W
74
74
18
140
オープン
¥
185,000
¥
203,500
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960516
LKR-125RD2
24V/4.6W
125
125
26
295
オープン
¥
207,572
¥
228,329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960525
LKR-125SW2
24V/5.7W
125
125
26
300
オープン
¥
248,858
¥
273,744
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960534
LKR-125BL2
24V/5.7W
125
125
26
490
オープン
¥
248,858
¥
273,744
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29960543
LKR-125GR2
24V/5.7W
125
125
26
490
オープン
¥
248,858
¥
273,744
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください