バー照明 HLDL2シリーズ

バー照明 HLDL2シリーズ - CCS(シーシーエス)

大型ワークに最適な直射光を照射
【大型ワークに最適なバー照明】
レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。
発光面長さ 150mm~1,200mm まで
LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。
検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。
【2,000mmの長距離照射が可能】
長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。
また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。

用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など幅(mm)62照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29962074HLDL2-300×45SW-DF-W24V/31W315.626590PD3
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
29961986HLDL2-150×45RD-DF-N24V/14W165.642390PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29961995HLDL2-150×45RD-DF-W24V/14W165.626300PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962004HLDL2-150×45SW-DF-N24V/16W165.642390PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962013HLDL2-150×45SW-DF-W24V/16W165.626300PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962022HLDL2-150×45IR-DF-N24V/12W165.642390PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962038HLDL2-150×45IR-DF-W24V/12W165.626300PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962047HLDL2-300×45RD-DF-N24V/28W315.642770PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962056HLDL2-300×45RD-DF-W24V/28W315.626590PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962065HLDL2-300×45SW-DF-N24V/31W315.642770PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962083HLDL2-300×45IR-DF-N24V/24W315.642770PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962092HLDL2-300×45IR-DF-W24V/24W315.626590PD3、PSB
オープン
取扱い終了
返品不可
29962108HLDL2-450×45RD-DF-N24V/42W465.6421160PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962117HLDL2-450×45RD-DF-W24V/42W465.626880PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962126HLDL2-450×45SW-DF-N24V/46W465.6421160PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962135HLDL2-450×45SW-DF-W24V/46W465.626880PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962144HLDL2-450×45IR-DF-N24V/36W465.6421160PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962153HLDL2-450×45IR-DF-W24V/36W465.626880PD3
オープン
取扱い終了
返品不可
29962162HLDL2-600×45RD-DF-N24V/56W615.6421540PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962178HLDL2-600×45RD-DF-W24V/56W615.6261170PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962187HLDL2-600×45SW-DF-N24V/61W615.6421540PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962196HLDL2-600×45SW-DF-W24V/61W615.6261170PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962205HLDL2-600×45IR-DF-N24V/48W615.6421540PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962214HLDL2-600×45IR-DF-W24V/48W615.6261170PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962223HLDL2-750×45RD-DF-N24V/70W765.6421930PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962232HLDL2-750×45RD-DF-W24V/70W765.6261460PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962248HLDL2-750×45SW-DF-N24V/76W765.6421930PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962257HLDL2-750×45SW-DF-W24V/76W765.6261460PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962266HLDL2-750×45IR-DF-N24V/60W765.6421930PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962275HLDL2-750×45IR-DF-W24V/60W765.6261460PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962284HLDL2-900×45RD-DF-W24V/84W915.6261750PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962293HLDL2-900×45SW-DF-N24V/91W915.6422310PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962302HLDL2-900×45SW-DF-W24V/91W915.6261750PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962318HLDL2-900×45IR-DF-N24V/72W915.6422310PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962327HLDL2-900×45IR-DF-W24V/72W915.6261750PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962336HLDL2-1050×45RD-DF-N24V/98W1065.6422700PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962345HLDL2-1050×45RD-DF-W24V/98W1065.6262040PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962354HLDL2-1050×45SW-DF-N24V/106W1065.6422700PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962363HLDL2-1050×45SW-DF-W24V/106W1065.6262040PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962372HLDL2-1050×45IR-DF-N24V/84W1065.6422700PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962388HLDL2-1050×45IR-DF-W24V/84W1065.6262040PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962397HLDL2-1200×45RD-DF-N24V/111W1215.6423080PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962406HLDL2-1200×45RD-DF-W24V/111W1215.6262330PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962415HLDL2-1200×45SW-DF-N24V/121W1215.6423080PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962424HLDL2-1200×45SW-DF-W24V/121W1215.6262330PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962433HLDL2-1200×45IR-DF-N24V/96W1215.6423080PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
29962442HLDL2-1200×45IR-DF-W24V/96W1215.6262330PD3、PSB3-30024
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする