曜日別特売

ドーム照明 HPD2シリーズ

ドーム照明 HPD2シリーズ - CCS(シーシーエス)

ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。

用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形内容量1個
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29962713HPD2-75RD24V/17W919145.1140
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962722HPD2-75SW24V/16W919145.1140
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962738HPD2-75BL24V/16W919145.1140
オープン
120,000
132,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962747HPD2-75IR86024V/12W919145.1140
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962756HPD2-75FC24V/6.0W919145.1140
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962765HPD2-100RD24V/17W11611657.4160
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962774HPD2-100SW24V/23W11611657.4160
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962783HPD2-100BL24V/23W11611657.4160
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962792HPD2-100IR86024V/23W11611657.4160
オープン
151,286
166,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962808HPD2-100FC24V/11W11611657.4160
オープン
196,286
215,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962817HPD2-150RD24V/27W16616681.9285
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962826HPD2-150SW24V/27W16616681.9285
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962835HPD2-150BL24V/27W16616681.9285
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962844HPD2-150IR86024V/35W16616681.9285
オープン
211,286
232,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962853HPD2-150FC24V/15W16616681.9285
オープン
256,286
281,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962862HPD2-200RD24V/34W216216107460
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962878HPD2-200SW24V/41W216216107460
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962887HPD2-200BL24V/41W216216107460
オープン
362,572
398,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962896HPD2-200IR86024V/46W216216107460
オープン
407,572
448,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962905HPD2-200FC24V/19W216216107460
オープン
453,858
499,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962914HPD2-250RD24V/45W266266131.5650
オープン
437,572
481,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962923HPD2-250BL24V/46W266266131.5650
オープン
437,572
481,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962932HPD2-250FC24V/24W266266131.5650
オープン
558,858
614,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962948HPD2-400SW24V/46W4244242051300
オープン
588,858
647,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29962957HPD2-400IR86024V/46W4244242051300
オープン
635,000
698,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする