曜日別特売

紫外照明 UVシリーズ

紫外照明 UVシリーズ - CCS(シーシーエス)

オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。

用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365内容量1個
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29963483LDR2-32UV36524V/0.3W32321630
オープン
151,286
166,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963492LDR2-42UV36524V/0.6W42421850
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963508LDR2-50UV36524V/0.9W50501650
オープン
211,286
232,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963517LDR2-70UV36524V/2.3W707022130
オープン
241,286
265,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963526LDR2-90UV36524V/2.8W909020170
オープン
528,858
581,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963535LDR2-90-30UV36524V/4.5W909020220
オープン
573,858
631,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963544LDR2-120UV36524V/7.0W12012031.5510
オープン
831,286
914,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963553LDR2-74UV365-LA24V/1.4W74741990
オープン
317,572
349,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963562LDR2-100UV365-LA24V/3.4W10010022170
オープン
377,572
415,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963578LDR2-132UV365-LA24V/5.0W13213222270
オープン
483,858
532,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963587LDR2-170UV365-LA24V/7.3W17017022350
オープン
725,000
797,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963596LDR2-208UV365-LA24V/8.4W20820822380
オープン
876,286
963,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963605LDR-75UV365-LA-124V/1.2W75751270
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963614LDR-96UV365-LA-124V/1.7W969612100
オープン
256,286
281,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963623LDR-146UV365-LA-124V/2.3W14614612160
オープン
302,572
332,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963632LDR-176UV365-LA-124V/2.8W17617612200
オープン
347,572
382,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963648LDR-206UV365-LA-124V/3.4W20620612220
オープン
377,572
415,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963657SQR-56UV36524V/1.2W56561880
オープン
142,572
156,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963666LDL-34×8UV36524V/0.3W441510.415
オープン
101,286
111,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963675LDL-42×15UV36524V/0.6W52172015
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963684LDL-74×27UV36524V/2.3W741828.830
オープン
211,286
232,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963693LDL-82×15UV36524V/1.2W92172045
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963702LDL-130×15UV36524V/1.7W140172185
オープン
211,286
232,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963718LDL-180×16UV36524V/2.8W191.41821110
オープン
302,572
332,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963727LDQ-60-25UV36524V/1.2W58581260
オープン
226,286
248,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963736LDQ-78UV36524V/1.2W787817100
オープン
286,286
314,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963745LDQ-150UV36524V/4.5W14814830.2490
オープン
513,858
565,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963754LDQ-200UV36524V/6.7W20020031.2790
オープン
801,286
881,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963763LN-200UV36524V/1.4W20524.553.6400
オープン
483,858
532,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする