赤外照明 IR2シリーズ

赤外照明 IR2シリーズ - CCS(シーシーエス)

IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。

用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光内容量1個
全36種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
ピーク波長(nm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
ピーク波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29963876LDR2-50IR2-85024V/3.8W505050850
オープン
113,858
125,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963885LDR2-50IR2-94024V/3.8W505050940
オープン
113,858
125,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963894LDR2-70IR2-85024V/7.6W7070130850
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963903LDR2-70IR2-94024V/7.6W7070130940
オープン
131,286
144,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963912LDR2-90IR2-85024V/14W9090170850
オープン
217,572
239,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963928LDR2-90IR2-94024V/14W9090170940
オープン
217,572
239,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963937LDR2-74IR2-850-LA24V/6.9W747490850
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963946LDR2-74IR2-940-LA24V/6.9W747490940
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963955LDR2-132IR2-850-LA24V/16W132132270850
オープン
348,858
383,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963964LDR2-132IR2-940-LA24V/16W132132270940
オープン
348,858
383,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964077LDQ-78IR2-85024V/6.1W7878110850
オープン
132,572
145,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964086LDQ-78IR2-94024V/6.1W7878110940
オープン
132,572
145,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964095LDQ-150IR2-85024V/16W148148530850
オープン
358,858
394,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964104LDQ-150IR2-94024V/16W148148530940
オープン
358,858
394,744(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964156LFL-100IR2-85024V/7.6W132120220850
オープン
147,572
162,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964165LFL-100IR2-94024V/7.6W132120220940
オープン
147,572
162,329(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964174LFV3-CP18IR2-86024V/2.6W304170850
オープン
127,572
140,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964183LFV3-CP18IR2-95024V/2.6W304170940
オープン
127,572
140,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29963973LDL-42×15IR2-85024V/23W5217.240850
オープン
取扱い終了
返品不可
29963982LDL-42×15IR2-94024V/23W5217.240940
オープン
取扱い終了
返品不可
29963998LDL-74×27IR2-85024V/6.9W8628.880850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964007LDL-74×27IR2-94024V/6.9W8628.880940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964016LDL-82×15IR2-85024V/3.8W9217.260850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964025LDL-82×15IR2-94024V/3.8W9217.260940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964034LDL-130×15IR2-85024V/6.1W14017.290850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964043LDL-130×15IR2-94024V/6.1W14017.290940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964052LDL-180×15IR2-85024V/8.4W19017.2110850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964068LDL-180×15IR2-94024V/8.4W19017.2110940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964113LDL-60×60IR2-85024V/7.6W9272140850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964122LDL-60×60IR2-94024V/7.6W9272140940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964138LDL-100×100IR2-85024V/21W132112650850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964147LDL-100×100IR2-94024V/21W132112650940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964192LFV3-35IR2-85024V/3.1W7539175850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964208LFV3-35IR2-94024V/3.1W7539175940
オープン
取扱い終了
返品不可
29964217LFV3-50IR2-85024V/9.1W9457.1335850
オープン
取扱い終了
返品不可
29964226LFV3-50IR2-94024V/9.1W9457.1335940
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする