デジタル電源 PD3シリーズ

デジタル電源 PD3シリーズ - CCS(シーシーエス)
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
質量(g)
入力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29964804PD3-3024-3-PI3P接地極付ACコード2m、取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計28W600以下AC100~240(+10~15%)3ch合計:1.1
オープン
72,572
79,829(税込)
当日出荷
29964813PD3-3024-3-EI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計28W600以下AC100~240(+10~15%)3ch合計:1.1
オープン
96,286
105,915(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964822PD3-3024-3-SI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計28W600以下AC100~240(+10~15%)3ch合計:1.1
オープン
96,286
105,915(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964838PD3-5024-4-PI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W1200以下AC100~240(+10~15%)4ch合計:1.91
オープン
127,572
140,329(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964847PD3-5024-4-EI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W1200以下AC100~240(+10~15%)4ch合計:1.91
オープン
142,572
156,829(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964856PD3-5024-4-SI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W1200以下AC100~240(+10~15%)4ch合計:1.91
オープン
142,572
156,829(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964865PD3-10024-8-PI3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)8チャネル合計95W(ELコネクタ:1コネクタ95W)1500以下AC100~240(+10~15%)8ch合計:3.95
オープン
181,286
199,415(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964874PD3-10024-8-EI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)8チャネル合計95W(ELコネクタ:1コネクタ95W)1500以下AC100~240(+10~15%)8ch合計:3.95
オープン
196,286
215,915(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964883PD3-10024-8-SI(A)3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)8チャネル合計95W(ELコネクタ:1コネクタ95W)1500以下AC100~240(+10~15%)8ch合計:3.95
オープン
196,286
215,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964892PD3-3024-3-PT取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計28W400以下DC24(21.6~26.4)3ch合計:1.1
オープン
72,572
79,829(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964908PD3-3024-3-ET(A)取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計28W400以下DC24(21.6~26.4)3ch合計:1.1
オープン
96,286
105,915(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964917PD3-5024-3-PT取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計48W400以下DC24(21.6~26.4)3ch合計:1.9
オープン
102,572
112,829(税込)
13日以内出荷
返品不可
29964926PD3-5024-3-ET(A)取扱説明書DC24V入力照明、3チャネル合計48W400以下DC24(21.6~26.4)3ch合計:1.9
オープン
117,572
129,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964935PD3-5024-4-PT(A)取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W850以下DC24(21.6~26.4)4ch合計:1.91
オープン
127,572
140,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
29964944PD3-5024-4-ET(A)取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W850以下DC24(21.6~26.4)4ch合計:1.91
オープン
142,572
156,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする