アナログ電源 PSBシリーズ

アナログ電源 PSBシリーズ - CCS(シーシーエス)

LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。

規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力
適合
定格入力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
突入電流(A)
漏洩電流
絶縁耐圧
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29965136PSB-1024VB取扱説明書x127VA照明(定格):24V/10W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC12(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965075PSB-512V取扱説明書x115VA照明(定格):12V/5W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約420
オープン
取扱い終了
返品不可
29965084PSB-512VL取扱説明書x115VA照明(定格):12V/5W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約420
オープン
取扱い終了
返品不可
29965093PSB-524V(A)取扱説明書x115VA照明(定格):24V/5W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC15(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約420
オープン
取扱い終了
返品不可
29965102PSB-524VL(A)取扱説明書x115VA照明(定格):24V/5W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC15(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約420
オープン
取扱い終了
返品不可
29965118PSB-1012VB取扱説明書x127VA照明(定格):12V/10W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
取扱い終了
返品不可
29965127PSB-1012VBL取扱説明書x127VA照明(定格):12V/10W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
取扱い終了
返品不可
29965145PSB-1024VBL取扱説明書x127VA照明(定格):24V/10W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC12(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
取扱い終了
返品不可
29965154PSB-3012VB取扱説明書x178VA照明(定格):12V/30W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約700
オープン
取扱い終了
返品不可
29965163PSB-3012VBL取扱説明書x178VA照明(定格):12V/30W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約700
オープン
取扱い終了
返品不可
29965172PSB-3024VB取扱説明書x178VA照明(定格):24V/30W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC12(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約700
オープン
取扱い終了
返品不可
29965188PSB-3024VBL取扱説明書x178VA照明(定格):24V/30W定格電流の125%min.で動作、自動復帰AC85~13215(AC100V時)※コールドスタート時DC12(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約700
オープン
取扱い終了
返品不可
29965197PSB-1012V-WW取扱説明書x1、ACコード(アース線付き)x127VA照明(定格):12V/10W定格電流の105%min.で動作、自動復帰AC85~26415(AC100V時)、20(AC200V時)※コールドスタート時DC8.3(±1)V~12.05(±0.15)V(入力-出力、入力-FG)AC1500V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
取扱い終了
返品不可
29965206PSB-1024V-WW取扱説明書x1、ACコード(アース線付き)x127VA照明(定格):24V/10W定格電流の105%min.で動作、自動復帰AC85~26415(AC100V時)、20(AC200V時)※コールドスタート時DC12(±1)V~24.05(±0.25)V(入力-出力、入力-FG)AC1500V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上約470
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする