曜日別特売

バンドパスフィルター

バンドパスフィルター - CCS(シーシーエス)
高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)内容量1個
全9種類を絞り込む
発光色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29965328F-BP470-25.527.5
オープン
37,715
41,487(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965337F-BP470-2729
オープン
39,000
42,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965346F-BP470-30.532.5
オープン
40,143
44,157(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965355F-BP525-25.527.5
オープン
37,715
41,487(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965364F-BP525-2729
オープン
39,000
42,900(税込)
13日以内出荷
返品不可
29965373F-BP525-30.532.5
オープン
40,143
44,157(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965382F-BP635-25.527.5
オープン
32,572
35,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965398F-BP635-2729
オープン
35,286
38,815(税込)
7日以内出荷
返品不可
29965407F-BP635-30.532.5
オープン
40,143
44,157(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする